Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL211616/Y/BL
Cod. Produttore
AL211616/Y/BL
Cod. EAN
5020963017919

Informazioni di prodotto

Adattatore a Y NC21+NC16+NC16 PA66 BK
Adattatore a Y NC21+NC16+NC16 Poliammide 66 colore Nero

temperatura di impiego

-50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

plastica

dimensione nominale

16 mm

esecuzione

elemento a Y

qualità del materiale

poliammide

colore

nero