Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310725
Cod. Produttore
310725
Cod. EAN
5414833090209

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Carico max: 100 N (10,2 kg)
  • Numero poli: 4 conduttori (3 fasi)
  • Serie: 9009-4/W
  • Tipo: Adattatore
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
Adattatore di raccordo lampada bianco con 5 poli, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile tra componenti elettrici, questo adattatore combina funzionalità e praticità in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Adattatore a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore di raccordo lampada

numero di fili

5

Produttore

Adattatore 4 conduttori 3 fasi carico 10,2 kg per impianti elettrici