Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25703/3
Cod. Produttore
25703/3
Cod. EAN
8012199416977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore 3 moduli
  • Compatibilità: Custodie IP40/IP55
  • Serie: IDROBOX
  • Applicazione: Magic e Màtix
  • Protezione: Coperchi protettivi
  • Moduli supportati: 3 moduli
  • Tipo: Adattatore
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulo adattatore a 3 posti per sistemi elettrici, ideale per installazioni modulari. Realizzato in materiale resistente, garantisce stabilità e facilità di montaggio. Progettato per integrarsi perfettamente con componenti IDROBOX, assicura un allineamento preciso e una connessione sicura. La struttura compatta e funzionale facilita l’organizzazione degli elementi elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Perfetto per applicazioni residenziali e professionali che richiedono soluzioni affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: adattatore per l\'installazione di 3 moduli Magic nelle custodie IP40, IP55 e coperchi protettivi della serie Idrobox per Màtix

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto modulo

Accessorio

Serie

IDROBOX

Produttore

Adattatore 3 moduli Magic per scatole Idrobox IP40/IP55