› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione

ADATT. TESTAPALO D.60MM SPILLO MINI

Cod. Rexel PI310416
Cod. Produttore 310416
Cod. EAN 8018367682762

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Tipo: Adattatore testapalo
  • Modello: Spillo Mini
  • Materiale: Componenti affidabili
  • Uso: Apparecchi illuminotecnici
  • Durata: Massima sicurezza e durata
  • Serie: PI310416
  • Progettazione: Ingegnerizzato e testato

Descrizione del prodotto

ADATT. TESTAPALO D.60MM SPILLO MINIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ADATT. TESTAPALO D.60MM SPILLO MINIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
ADATT. TESTAPALO D.60MM SPILLO MINI