Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARRL.9287.N
Cod. Produttore
RL.9287.N
Cod. EAN
8013202982823

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore Schuko
  • Polarità: 2P+T
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Colore: Nero
  • Serie: ARRL.9287.N
  • Normative: CEI EN
  • Applicazione: Materiale elettrico
ADATT.SCHUKO 2P+T 10A 250V NERODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ADATT.SCHUKO 2P+T 10A 250V NERODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.