Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAD1COR30M
Cod. Produttore
AD1COR30M
Cod. EAN
8012542224419

Informazioni di prodotto

AD1CO-R-30m INT.ORARIO ANALOG GIORN.CON RIS
Daily timer 1 ch - 30 min + reserve

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

riserva di marcia in ore

150

scostamento giornaliero orologio

1 s

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

divisione del disco di programma 1

30 min

comando manuale

preselezione del circuito

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza

35 mm

altezza

88 mm

profondità

66 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

AD1CO-R-30M