Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103947
Cod. Produttore
3103947
Cod. EAN
5414833104005

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO+ EXTREME-40°
  • Potenza: 59 W
  • Flusso luminoso: 7700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni (LxAxP): 1277x116x99 mm
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C

Documentazione tecnica

ACRO+ EXTREME-40 EQ236 HO S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO+ EXTREME-40 EQ236 HO S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.