Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103935
Cod. Produttore
3103935
Cod. EAN
5414833103961

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO+ EQ258 HO
  • Potenza: 73 W
  • Flusso luminoso: 10200 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 1577x116x99 mm
  • Classe protezione: I

Documentazione tecnica

ACRO+ EQ258 HO S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO+ EQ258 HO S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.