Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103927
Cod. Produttore
3103927
Cod. EAN
5414833103886

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO+ EQ158
  • Potenza: 33 W
  • Flusso luminoso: 4100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 1577x95x90 mm
  • CRI: 80

Documentazione tecnica

ACRO+ EQ158 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO+ EQ158 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.