Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103915
Cod. Produttore
3103915
Cod. EAN
5414833103763

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO+ EQ136
  • Potenza: 23.5 W
  • Flusso luminoso: 2700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 80
  • Grado di protezione: IP66
  • Dimensioni: 1277x90x95 mm
  • Classe di protezione: I

Documentazione tecnica

ACRO+ EQ136 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO+ EQ136 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.