Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103914
Cod. Produttore
3103914
Cod. EAN
5414833103756

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO+ EQ118
  • Potenza: 17,5 W
  • Flusso luminoso: 1900 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 669x90x95 mm
  • Fattore potenza: >0,9

Documentazione tecnica

ACRO+ EQ118 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO+ EQ118 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.