Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103942
Cod. Produttore
3103942
Cod. EAN
5414833103725

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO BASIC EQ258
  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 6800 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 1477x85x85 mm
  • Classe di protezione: I

Documentazione tecnica

ACRO BASIC EQ258 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO BASIC EQ258 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.