Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3103940
Cod. Produttore
3103940
Cod. EAN
5414833103701

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO BASIC EQ236
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 37 W
  • Flusso luminoso: 4800 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni (LxAxP): 1185x88x85 mm
  • Temperatura colore: 4000 K

Documentazione tecnica

ACRO BASIC EQ236 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ACRO BASIC EQ236 S/EW 840Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.