Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBZ121019
Cod. Produttore
Z121019
Cod. EAN
8017963015196

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per semplificare e velocizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio su guida TH35 con sistema a scatto
  • Risparmio di tempo grazie al foro M5 per fissaggio rapido
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni stabili e sicure
  • Ottimizzazione dell’ordine e della gestione dell’impianto elettrico
  • Conformità agli standard di sicurezza per prestazioni garantite
Supporto per barra omologato da 35 mm, modello ACI121019, progettato per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per il fissaggio e il supporto di barre portanti, facilita l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità. Prodotto conforme agli standard di sicurezza, adatto per l'uso in diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: ACI121019 Gancio per guida TH35 a scatto a 1 foro M5

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Gancio guida TH35 a scatto foro singolo M5 per supporto barra omron 35mm