Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3729989
Cod. Produttore
3729989
Cod. EAN
0095969556675

Informazioni di prodotto

ACDC-54NAV Pinza amperometrica di potenza AC/DC TRMS Nav
Descrizione del produttore: ACDC54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/D3729989 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

Analogico/digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

42 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della potenza

misurazione armonica

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

visualizzazione a barre analogica

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP2X

misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,01 ... 1000 A

intervallo di misura corrente/DC

0,01 ... 1000 A

Produttore

ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/