Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2740452
Cod. Produttore
2740452
Cod. EAN
0095969370004

Informazioni di prodotto

ACDC-100 Pinza amperometrica AC/DC, 1000 A, apertura ganasce 50mm
Descrizione del produttore: ACDC-100 Pinza amperometrica AC/DC. Il punto d'incontro fra precisione, qualità e la tecnologia più recente. Il multimetro ACDC-100 offre funzioni di misurazione AC/DC di livello superiore, un'altissima qualità del prodotto e un design ergonomico avanzato.

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

50 mm

prova di continuità

misurazione della capacità

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 800 A

intervallo di misura corrente/DC

0,1 ... 1000 A