Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90708A
Cod. Produttore
GW90708A
Cod. EAN
8011564855120

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Accoppiatore linea KNX-G.D
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Applicazione: Automazione residenziale e terziario
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, assistenti vocali, touch
  • Compatibilità: ZigBee, Google Home, Alexa
  • Serie: Home&Building Pro
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

2

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ACCOPPIATORE DI LINEA CAMPO - IP20 - 4 MODULI DIN