Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSLZ2
Cod. Produttore
RSLZ2
Cod. EAN
3606480078132

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tipo: Bus jumper 20 poli
  • Compatibilità: Prese RSLZ e SSLZ
  • Grado protezione: IP00
  • Peso netto: 0,003 kg
  • Corrente max lato contatto: 2A
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accoppiamento BUS Harmony RSL di Schneider Electric con 20 poli è compatibile con la presa RSLZ e SSLZ. Questo accoppiamento bus a 20 poli è adatto per il collegamento di più terminali, al fine di ridurre il tempo di installazione. È compatibile con i relè di interfaccia Harmony RSL.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pettine collettore

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays