Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFWME8
Cod. Produttore
FWME8
Cod. EAN
0074983858385

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Capacità max: 8 pannelli FAP/FMP
  • Dimensioni: 409x514x89 mm
  • Porta fibre max: 96 fibre
  • Protezione: Passacavi con gommino
  • Chiusura: Conferma migliorata
  • Funzione: Interconnessione e cross-connect
  • Serie: Opticom Wall Mount
Descrizione del produttore: The Panduit® Opticom® Wall Mount Fiber Enclosure is designed to manage and organize fiber distribution when space is limited. It features 8 FAPs and can be used as an interconnect or cross-connect in any telecommunications room and can use any standard FAP or FMP series adapter panel. It is compatible with most Panduit® Mini-Com®, ST, SC, and Coax products. It features 8 ports, is made with steel and comes in black. 16.11”H x 20.25"W x 3.52”D (409.2mm x 514.2mm x 89.4mm)

Produttore

ACCETTA FINO A 8 PANNELLI FAP O FMP