Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCFAPPBL2
Cod. Produttore
CFAPPBL2
Cod. EAN
0074983788583

Informazioni di prodotto

  • Capacità: fino a 8 adattatori FAP
  • Compatibilità: con FMT1 e FMT2
  • Montaggio: 19” rack EIA
  • Materiale: acciaio verniciato nero
  • Ingombro: 2 RU
  • Dimensioni: 482.6x88.1x11.2 mm
  • Accesso: pannello rimovibile
  • Serie: Opticom®
Descrizione del produttore: The Opticom® flat fiber patch panel is used with FMT1 and FMT2 trays and holds up to eight Opticom® Cassettes or FAP adapter panels. It is compatible with all 19” wide EIA rack mount installations, is black powder coated steel, and fits in a 2 RU footprint.

Produttore

ACCETTA FINO A 8 ADATTATORI FAP O F