Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFWME4
Cod. Produttore
FWME4
Cod. EAN
0074983858378

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 409x311x89 mm
  • Capacità: 4 pannelli FAP o FMP
  • Porti: 4 porte
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: Mini-Com, ST, SC, Coax
  • Serratura: Opzionale con chiave
  • Serie: Opticom Wall Mount
Descrizione del produttore: The Panduit® Opticom® Wall Mount Fiber Enclosure is designed to manage and organize fiber distribution when space is limited. The FWME4 features 4 FAPs and can be used as an interconnect or cross-connect in any telecommunications room and can use any standard FAP or FMP series adapter panel. The FWME4 is compatible with most Panduit® Mini-Com®, ST, SC and Coax products. It features 4 ports, is made with steel and comes in black. 16.11”H x 12.25"W x 3.52”D (409.2mm x 311mm x 89.4mm)

Produttore

ACCETTA FINO A 4 PANNELLI FAP O FMP