Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCFAPPBL1
Cod. Produttore
CFAPPBL1
Cod. EAN
0074983788576

Informazioni di prodotto

  • Compatibile con 19" rack EIA
  • Accetta fino a 4 pannelli adattatori
  • Materiale: acciaio verniciato nero
  • Ingombro: 1 RU (unità rack)
  • Dimensioni: 482.6 x 43.9 x 203.4 mm
  • Montaggio con staffe integrate
  • Pannello rimovibile per accesso posteriore
  • Serie: Opticom
Descrizione del produttore: The Opticom® flat fiber patch panel is used with FMT1 and FMT2 trays and holds up to four Opticom® Cassettes or FAP adapter panels. It is compatible with all 19” wide EIA rack mount installations, is black powder coated steel, and fits in a 1 RU footprint.

Produttore

ACCETTA FINO A 4 PANNELLI ADATTATOR