Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFWME2
Cod. Produttore
FWME2
Cod. EAN
0074983858361

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 304,8x258,6x59,1 mm
  • Capacità pannelli: 2 FAP o FMP
  • Portate massime fibre: 48 fibre (2 FAP)
  • Protezione: Guarnizione anti polvere
  • Serratura: Opzionale con chiave
  • Gestione fibra: Clip antitrazione migliorata
  • Serie: FWME2
Descrizione del produttore: The Panduit® Opticom® Wall Mount Fiber Enclosure is designed to manage and organize fiber distribution when space is limited. The FWME2 features 2 FAPs and can be used as an interconnect or cross-connect in any telecommunications room and can use any standard FAP or FMP series adapter panel. The FWME2 is compatible with most Panduit® Mini-Com®, ST, SC and Coax products. It features 2 ports, is made with steel and comes in black. 10.1”H x 12.0"W x 2.3”D (259mm x 305mm x 59mm)

Produttore

ACCETTA FINO A 2 PANNELLI FAP O FMP