Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53162
Cod. Produttore
OVA53162
Cod. EAN
3606480898044

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: max 250 apparecchi
  • Tensione nominale: 230 V 50/60 Hz
  • Materiale corpo: PC (policarbonato)
  • Dimensioni: 85x90x69,5 mm
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Montaggio: Guida DIN
  • Resistenza al fuoco: 850 °C
  • Serie: Exiway Smartled

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie all'accessorio TBS Smartled 250 sarà possibile inibire le lampade in emergenza, lanciare test funzionali manualmente (versioni Activa) e richiedere feedback sullo stato della lampada in modo automatico. Grazie al TBS sono possibili diverse operazioni: inibizione della funzione d'emergenza, quando non necessario, evitando sprechi e salvaguardando la vita del prodotto globale; sincronizzazione dei test, richieste di test.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

85 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

68 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Accessorio TBS Smartled 250 telecomando per gestione emergenza fino 250 apparecchi