Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53175
Cod. Produttore
OVA53175
Cod. EAN
3606481179890

Informazioni di prodotto

Accessorio-Kit sospensione Exiway Smartexit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio dedicato a Exiway Smartexit per installazioni a sospensione Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È compatibile con tutti i modelli Exiway Smartexit. La lunghezza massima dal soffitto è 1 metro. È adatto per applicazioni su soffitto elevato. È facile da installare. Può essere installato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 260 mm x (A) 45.2 mm x (P) 190 mm. Il peso è di 500 g. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9010). È realizzato in policarbonato.

tipo di accessori

kit di fissaggio

larghezza

260 mm

colore

Bianco

lunghezza

25 mm

altezza

500 mm

materiale

acciaio

Serie

Exiway

Produttore

Kit sospensione policarbonato bianco Exiway Smartexit per illuminazione emergenza soffitti alti