› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

ACCESSORIO IP65 UP LED 824

Cod. Rexel BE4318
Cod. Produttore 4318
Cod. EAN 8002219729316

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 824 lumen
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Montaggio: Versatile
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Eccellente
  • Serie: BE4318

Descrizione del prodotto

Il BE4318 è un accessorio IP65 progettato per l'illuminazione a LED, specificamente per l'installazione di lampade con un flusso luminoso di 824 lumen. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e il design funzionale garantiscono una lunga durata e un'eccellente affidabilità nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di montaggio, il BE4318 si adatta facilmente a molteplici applicazioni, offrendo soluzioni di illuminazione versatile e sicura. Questo accessorio è perfetto per chi cerca un prodotto di alta qualità in grado di soddisfare esigenze specifiche di illuminazione in contesti professionali. Descrizione del produttore: Il BE4318 è un accessorio IP65 progettato per l'illuminazione a LED, specificamente per l'installazione di lampade con un flusso luminoso di 824 lumen. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e il design funzionale garantiscono una lunga durata e un'eccellente affidabilità nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di montaggio, il BE4318 si adatta facilmente a molteplici applicazioni, offrendo soluzioni di illuminazione versatile e sicura. Questo accessorio è perfetto per chi cerca un prodotto di alta qualità in grado di soddisfare esigenze specifiche di illuminazione in contesti professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ACCESSORIO IP65 UP LED 824