Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271445
Cod. Produttore
271445
Cod. EAN
4015082714451

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XTVD-NA MAN. COM.RINV. B/P
  • Serie: NZM1
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Comando: rotativo incluso
  • Lucchettabile: posizione 0, max 3 lucchetti
  • Bloccoporta: con OFF chiuso non escludibile
  • Uso: interruttori NZM1, N1
  • Colore: nera/grigia standard

Documentazione tecnica

Interruttore di comando manuale nero, progettato per applicazioni con disgiuntori e sezionatori di carico. Caratterizzato da un sistema di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni. Il prodotto offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali. Non è dotato di asse né di blocco del riavvio, né è adatto per arresto d’emergenza. La struttura robusta e le caratteristiche di sicurezza lo rendono una soluzione affidabile per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM1, N1

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico NZM1 comando rotativo bloccoporta per distribuzione energia