Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AC04
Cod. Produttore
GV7AC04
Cod. EAN
3389110617917

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Separatore fra poli
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Peso netto: 0,075 kg
  • Dimensioni confezione: 11x7x2 cm
  • Compatibilità: Interruttori TeSys GV5/GV7
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)
  • Serie: TeSys GV7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV7AC04 è un set di 2 protezione fasi per gli interruttori automatici TeSys GV7.Da utilizzare con tutti i modelli GV7, assicura l'isolamento tra le connessioni (quando non è possibile utilizzare la piombatura). Per la protezione dei morsetti superiori e inferiori, sono necessarie 2 unità.

Tipologia

Alto

Serie

TeSys GV7

Produttore

Accessorio di collegamento separatore di fasi per interruttori TeSys GV5 - Set da 2 pezzi