Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSP.NK.LED.12
Cod. Produttore
SP.NK.LED.12
Cod. EAN
8013202958101

Informazioni di prodotto

  • Serie: Superledflex
  • Tensione: 12V
  • Compatibilità: 12mm LED
  • Tipo: Accessori
  • Materiale: Elettrico
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Installazione LED
  • Innovazione: Alta
ACCESSORI X SUPERLEDFLEX 12MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ACCESSORI X SUPERLEDFLEX 12MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.