› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Accessori tetto sistema accesso armadi PrismaSeT P protezione IP55 polvere acqua

Cod. Rexel MGLVS01112
Cod. Produttore LVS01112
Cod. EAN 3606481871749

Informazioni principali

  • Compatibilità: Quadro IP30
  • Tipo prodotto: Kit di sollevamento
  • Componenti inclusi: 6 dadi e 4 tappi
  • Protezione: IP55 contro polvere e acqua
  • Dimensioni: 43x25x10 mm
  • Peso netto: 0,129 kg
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di accesso al tetto per la gamma di armadi PrismaSeT P Componenti inclusi sono 6 dadi in lamiera e 4 tappi ad anello di sollevamento IP55 che fornisce un'eccellente protezione contro la penetrazione di polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

25 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Accessori tetto sistema accesso armadi PrismaSeT P protezione IP55 polvere acqua