Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 307 3
Cod. Produttore
EE 307 3
Cod. EAN
6417019423128

Informazioni di prodotto

La ELEE 307 3 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design diretto
  • Materiale di alta qualità per una maggiore durata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e robustezza del componente
  • Maggiore sicurezza nell'uso quotidiano
  • Efficienza garantita in ogni progetto elettrico

Documentazione tecnica

La ELEE 307 3 è una maniglia diretta di colore rosso, progettata per garantire un'ottima funzionalità e resistenza. Realizzata in materiale di alta qualità, questa maniglia è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un design robusto e affidabile. La sua classificazione merceologica la rende un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti. Con la ELEE 307 3, ogni installazione elettrica è facilitata da un accessorio pratico e durevole.

adatto per sezionatore di carico

colore

rosso

Produttore

ABB

Accessori per sezionatori OT, OTDC, OT_C e OTM OHRS3 rossa, lunghezza 39 mm, profondità 18 mm