Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 001 1
Cod. Produttore
EO 001 1
Cod. EAN
6417019102443

Informazioni di prodotto

ELEO 001 1 offre soluzioni efficienti per il controllo elettrico con un contatto ausiliario affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento del circuito
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a un controllo preciso

Documentazione tecnica

OA1G10 AUXILIARY CONTACT

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

ABB

Accessori per sezionatori OT, OTDC, OT_C e OTM OA1G10 1NA, per OT16...125F_, FT_

€ 8,45 x 1 pz.
(pz.)