Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH36269499
Cod. Produttore
36269499
Cod. EAN
8710163362694

Informazioni di prodotto

Accessory - Nichel - -

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio.Sono disponibili apparecchi InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway, sensori e software InterAct.

tipo di accessori

braccio

colore

nichel

materiale

acciaio

lunghezza

55 mm

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

Produttore

Accessori per l'installazione in Nichel CoreLine RC132Z SMB-PLC