› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Accessori di collegamento CANopen - 2 connettori RJ45

Cod. Rexel TETCSCTN023F13M
Cod. Produttore TCSCTN023F13M03
Cod. EAN 3389119218450

Informazioni principali

  • Collegamento: 2 connettori RJ45
  • Cavo incluso: 1 connettore RJ45
  • Lunghezza cavo: 0,3 m
  • Compatibilità: Altivar 71 e altri
  • Tipo bus: CANopen
  • Tipo prodotto: Adattatore terminale
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altivar 71

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore per collegamento in daisy chain è un accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. È dotata di 2 connettori RJ45 per il collegamento del bus CANopen in cascata e di un cavo con connettore RJ45 per il collegamento del variatore. Comprende inoltre 1 cavo con connettore RJ45 per il collegamento del variatore. Consente il collegamento del variatore di velocità con il bus CANopen di macchina. Lunghezza: 0,3 m. Peso: 50 g.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 71

Accessori di collegamento CANopen - 2 connettori RJ45
€ 55,61 x 1 pz.
(pz.)