› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

ACCESS INC CONT UPLED EXIT 30M

Cod. Rexel BE4313
Cod. Produttore 4313
Cod. EAN 8002219727152

Informazioni principali

  • Tipo: uscita analogica
  • Lunghezza cavo: 30 metri
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Installazione: facile e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: ambienti difficili
  • Compatibilità: varie installazioni
  • Serie: BE4313

Descrizione del prodotto

Il BE4313 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo dispositivo è un'uscita analogica di 30 metri, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e sicuro. La sua costruzione robusta e i materiali di prima scelta assicurano una resistenza ottimale alle condizioni ambientali, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Con un design pensato per massimizzare la funzionalità e la sicurezza, il BE4313 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile nel settore degli accessori elettrici. Descrizione del produttore: Il BE4313 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo dispositivo è un'uscita analogica di 30 metri, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e sicuro. La sua costruzione robusta e i materiali di prima scelta assicurano una resistenza ottimale alle condizioni ambientali, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Con un design pensato per massimizzare la funzionalità e la sicurezza, il BE4313 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile nel settore degli accessori elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

ACCESS INC CONT UPLED EXIT 30M