Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONP7SA10FNDPUDC
Cod. Produttore
P7SA10FNDPUDC24
Cod. EAN
4549734136150

Informazioni di prodotto

Acc.G7SA zoccoloDIN term.Push-in 4poli LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per relè G7SA, montaggio DIN, terminali push-in, per relè a 4 poli, LED

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di pin

10

Produttore

ACC.G7SA,ZOCCOLODIN,TERM.PUSH-IN,4P