Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE15032
Cod. Produttore
15032
Cod. EAN
8002219723376

Informazioni di prodotto

ACC EM LED 24 LG SE GL
Accenditore elettronico a LED per lampade fluorescenti, progettato per garantire un'accensione rapida e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una gestione efficiente dell'energia. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. Compatibile con diverse tipologie di lampade, offre un funzionamento silenzioso e stabile.

tipo di montaggio

struttura

alimentazione

remoto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

acciaio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di circuito

funzione di attesa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.35

larghezza

108

altezza/profondità

99

lunghezza

464

numero di poli

4

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

morsetto a innesto