› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Accessorio superficie cassa pannello 30x120 per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel L3ASC30X120
Cod. Produttore ASC30X120
Cod. EAN 8436572480049

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza: 1205 mm
  • Larghezza: 301 mm
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio di superficie per cassa pannello dalle dimensioni 30x120 cm, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per l’installazione a superficie, presenta una struttura rettangolare con lunghezza di 1205 mm, larghezza di 301 mm e profondità di 69 mm. Questo componente garantisce robustezza e leggerezza con un peso di 3,51 kg, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accessorio resistente e di qualità. La sua finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti e installazioni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ASC30X120 è un accessorio progettato per l'installazione di pannelli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre una robusta protezione e un'affidabilità eccezionale, essenziale per garantire la sicurezza in qualsiasi impianto elettrico. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con una vasta gamma di pannelli rende il L3ASC30X120 un'opzione versatile per professionisti e installatori. La facilità di montaggio e il design ergonomico contribuiscono a semplificare le operazioni di installazione, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con questo accessorio, è possibile garantire un'installazione sicura e a norma, senza compromettere l'estetica e la funzionalità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Accessorio superficie cassa pannello 30x120 per impianti elettrici industriali
€ 35,40 x 1 pz.
(pz.)