Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBAC700
Cod. Produttore
AC700
Cod. EAN
8017963031073

Informazioni di prodotto

Morsetto 2 bulloni 185mm2 per guida G32, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ACB.185/BB Morsetto 2 bulloni 185mm2 per guida G32, colore beige

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

larghezza

35 mm

altezza

120 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

120 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

353 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 185 mm²

Produttore

Morsetto 2 bulloni 185mm² per guida G32 colore beige applicazioni elettriche industriali