Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK873448
Cod. Produttore
873448
Cod. EAN
0095969012287

Informazioni di prodotto

Fluke AC89 Sonda per foratura dell'isolante per multimetri
Descrizione del produttore: AC89 SONDA FORATURA ISOLANTE PER MU873448 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

5 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC89