› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRAD

Cod. Rexel FK1278079
Cod. Produttore 1278079
Cod. EAN 0095969077323

Informazioni principali

  • Descrizione: Pinzette a 90°
  • Serie: AC87
  • Uso: Accessori strumenti
  • Classe ETIM: EC001195
  • Prodotto per: Misura e collaudo
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Elettrica
  • Tipo ganasce: Angolo 90 gradi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRAD1278079 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

5 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC87

AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRAD