›

AC6M-B-1-J-C-C-I-D-2 000X000X00200A

Cod. Rexel GRF006831
Cod. Produttore F006831

Informazioni principali

  • Serie: AC6M
  • Temperatura: -40 a +1000°C
  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Alimentazione: 10-32 Vcc
  • Protezione: inversione polarità 60V
  • Precisione: ±0,5°C tipo T
  • Guaina: isolamento MgO metallica
  • Umidità: 0-90% senza condensa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche o descrittive del prodotto GRF006831. Pertanto, non è possibile generare una descrizione dettagliata e promozionale basata sulle sue proprietà.
AC6M-B-1-J-C-C-I-D-2 000X000X00200A