Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3454543
Cod. Produttore
3454543
Cod. EAN
0095969494960

Informazioni di prodotto

AC50A-D Pinza amperometrica di dispersione AC, 60 A, apertura 30mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pinze amperometriche digitali per corrente di dispersione (AC)

tipo di corrente

AC

visualizzazione

Analogico/digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

prova di continuità

misurazione della corrente di dispersione

Misurazione della tensione, AC

visualizzazione a barre analogica

categoria circuito di misura

CAT II

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 60 A

Serie

ACLKG

Produttore

AC50A-D ADATTATORE PINZE AMP DISPER