› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

AC285 PINZE A COCCODRILLO SUREGRIP

Cod. Rexel FK1610159
Cod. Produttore 1610159
Cod. EAN 0095969103428

Informazioni principali

  • Descrizione: Pinze a coccodrillo
  • Serie: AC285
  • Applicazione: Accessori strumenti
  • Classe ETIM: EC001195
  • Uso: Misura e collaudo
  • Marchio: Fluke Italia
  • Tipo: SureGrip
  • Codice prodotto: FK1610159

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AC285 PINZE A COCCODRILLO SUREGRIP1610159 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC285

AC285 PINZE A COCCODRILLO SUREGRIP