Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4073928
Cod. Produttore
4073928
Cod. EAN
0095969606448

Informazioni di prodotto

Fluke AC285-FTP Pinze a coccodrillo SureGrip™ R+N, con adattatori per sonde con fusibile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: AC285-FTP include il modello AC285; un paio (rosso e nero) di pinzette a coccodrillo extra-large e adattatori per fissare le pinzette a coccodrillo AC285 alle sonde con fusibile Fluke FTP-1; FTPL-1; FTP e FTPL.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC285

Produttore

AC285-FTP COCCODRILLO X SONDE C/FUS