› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

AC283A CLIP UNCINO C/PUNTA FLESSIBI

Cod. Rexel FK5130530
Cod. Produttore 5130530
Cod. EAN 0095969919869

Informazioni principali

  • Serie: AC283
  • Design: Fluke SureGrip™
  • Lunghezza albero: 11,4 cm
  • Apertura tenaglia: 5 mm
  • Superfici: gomma sovrastampata
  • Colori: nero e rosso
  • Uso consigliato: puntali TL222 e TL224
  • Materiale: isolante flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'AC283A è un set di mollette per pinze nere e rosse realizzate con il design Fluke SureGrip ™. Gli accessori SureGrip ™ sono progettati per migliorare la stabilità in mani scivolose. Le superfici in gomma sovrastampate e le curve che abbracciano le dita offrono all'utente una presa comoda e affidabile sull'accessorio in modo che possano concentrarsi su una misurazione accurata. Presenta un albero flessibile isolato di 11,4 cm di lunghezza con un'apertura a tenaglia di 5 mm. Consigliato per l'uso con i puntali Fluke TL222 e TL224.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

1 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC283

AC283A CLIP UNCINO C/PUNTA FLESSIBI