› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

AC280 CLIP A UNCINO SUREGRIP R+N

Cod. Rexel FK1610115
Cod. Produttore 1610115
Cod. EAN 0095969103404

Informazioni principali

  • Serie: AC280
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Impugnatura ergonomica: Si
  • Superfici in gomma: stampata
  • Tipo: Clip a uncino
  • Applicazione: presa sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

3 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC280

AC280 CLIP A UNCINO SUREGRIP R+N