› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

AC220 CLIP A COCCODRILLO SUREGRIP R

Cod. Rexel FK1610103
Cod. Produttore 1610103
Cod. EAN 0095969103398

Informazioni principali

  • Descrizione: AC220 CLIP A COCCODRILLO
  • Impugnatura: ergonomica in gomma
  • Maneggevolezza: migliorata SureGrip™
  • Serie: AC220
  • Uso: presa sicura e affidabile
  • Materiale: gomma stampata
  • Applicazione: misure accurate
  • Design: superfici antiscivolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC220

AC220 CLIP A COCCODRILLO SUREGRIP R