Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4101772
Cod. Produttore
4101772
Cod. EAN
0095969612425

Informazioni di prodotto

Fluke AC175 Mini pinze coccodrillo R+N per puntali 2mm
Descrizione del produttore: Il set di morsetti a coccodrillo AC175 include un morsetto scorrevole a coccodrillo (rosso, nero) Le ganasce isolate a coccodrillo offrono un'apertura di 8 mm con protezioni flessibili.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

2 mm

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

AC72

Produttore

AC175 MINI PINZE COCCODR R+N X PUNT