› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

AC120 MINI PINZE COCCODRILLO X PUNT

Cod. Rexel FK646163
Cod. Produttore 646163
Cod. EAN 0095969052122

Informazioni principali

  • Descrizione: Mini pinze coccodrillo
  • Compatibilità: PUNT646163
  • Serie: AC120
  • Classe ETIM: EC001195
  • Uso: Accessori strumenti misura
  • Tipo: Ricambi per collaudo elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AC120 MINI PINZE COCCODRILLO X PUNT646163 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pinza a morsetto

tecnica di innesto

2 mm

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Serie

AC120

AC120 MINI PINZE COCCODRILLO X PUNT